• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Suggerimento per la sostituzione

Codice art.: 3081214
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Punta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3081214
EAN / GTIN 4010886950678
Codice del produttore 3081214
Numero-L L60160 5177
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Battuta automatica grazie al meccanismo a molla
Forza di battuta regolabile in modo continuo tra 60 - 130 N
Salvamano in materiale bicomponente per un lavoro agevole e sicuro
Ricambio punta E-101

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 5 mm
  • Altezza totale [mm]: 5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 46 mm
  • Ø della punta: 4 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no