• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

La punta de reemplazo

Número de artículo: 3081214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Punta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3081214
EAN / GTIN 4010886950678
Número del fabricante 3081214
Número L L60160 5177

Descripción

Descripción:

Arranque de golpe automático mediante mecanismo de muelle
Fuerza de golpe ajustable sin escalonamientos entre 60 - 130 N
Protección de la mano de 2 componentes, para trabajar de forma cómoda y segura
Punta de recambio E-101

Característica:

  • Anchura total [mm]: 5 mm
  • Altura total [mm]: 5 mm
  • Longitud total [mm]: 46 mm
  • Ø punta: 4 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no