Sfat de rezervă pentru 101

Cod articol: 3081214
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vârf

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3081214
EAN / GTIN 4010886950678
Număr producător 3081214
L-Număr L60160 5177

Descriere

Descriere:

Pentru operare cu o singură mână Eliberare automată a impactului prin mecanism cu arc (autoimpactare) Forța de impact reglabilă continuu între 60 - 130 N Cu protecție pentru mână 2-K pentru o muncă confortabilă și sigură Vârf de rezervă placat cu nichel E-101

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 5 mm
  • Înălțime totală [mm]: 5 mm
  • Lungime totală [mm]: 46 mm
  • Ø vârf: 4 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu