Tartalék tüske a 101-hez

Cikkszám: 3081214
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Hegy

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3081214
EAN / GTIN 4010886950678
Gyártó száma 3081214
L-szám L60160 5177
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Egykezes működtetéshez Automatikus ütéskioldás rugós mechanizmussal (önütéses) Az ütőerő fokozatmentesen állítható 60-130 N között 2-K kézvédelemmel a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez Nikkelezett tartalék hegy E-101

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 5 mm
  • Teljes magasság [mm]: 5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 46 mm
  • Csúcs Ø: 4 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs