• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzspitze für 101

Artikel-Nr.: 3081214
Netto: 9,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3081214
EAN / GTIN 4010886950678
Herstellernummer 3081214
L-Nummer L60160 5177

Beschreibung

Beschreibung:

Für Einhandbedienung Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus (selbstschlagend) Schlagkraft zwischen 60 - 130 N stufenlos einstellbar Mit 2-K Handschutz für komfortables und sicheres Arbeiten Vernickelt Ersatzspitze E-101

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 5 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 46 mm
  • Spitzen-Ø: 4 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein