{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 2.000 W | |
Netspænding | 230 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Beholdervolumen | 37 l | |
Indvendig tilslutningsdiameter | 50 mm | |
Længde | 560 mm | |
Bredde | 570 mm | |
Højde | 1.015 mm | |
Arbejdsstøj | 74 dB(A) | |
Filterrengøring | manuel filterryster | |
Støvklasse − støvsuger | M | |
Vægt | 38 kg | |
Filtersystem | Stjernefilter | |
Type af filter | Polyesterfilter | |
Produkttype | Våd- og tørsuger | |
Tænd/sluk-kontakt | ja | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 |
Artikelnummer | 078558 VHS120CB | |
EAN/GTIN | 5711145403940 | |
Producentnummer | 4012300068 |