Standardhætte str. L/XL X-plore® 8000, Type: SHORT

Art.-nr.: 097307 SHORT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hoveddel turboåndedrætsværn
CAS AL 1A004A
SH-kode AL 01

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097307 SHORT
EAN/GTIN 4026056008742
Producentnummer R59810

Betegnelse

Udførelse:

Dräger X-plore® 8000 standardhætter fås i en kort og en lang udførelse. Begge modeller fås i hvid og i størrelse L/XL. Disse hætter kan især anvendes der, hvor der ikke kræves yderligere mekanisk øjen- og hovedbeskyttelse. Hætterne sidder komfortabelt og stabilt. De er også egnede til personer med briller eller skæg.

Norm:

EN 12941 beskyttelsestrin TH3 i kombination med Dräger X-plore 8000; EN 166

Passer til:

Turboåndedrætsværn-sæt 097300 8500 og 097300 8700.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven