{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | SYNTESI | |
| Samlet længde | 102 mm | |
| Totalbredde | 42 mm | |
| Samlet højde | 51,5 mm | |
| Gennemstrømningsværdi | 2.900 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0 bar | |
| Arbejdstryk op til | 12 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 15 bar | |
| Driftstemperatur minimum | -10 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 50 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind; indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 3/8 tommer; 3/8 tommer | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Produkttype | trykventil | |
| Materiale, hus | kunststof |
| Artikelnummer | 139638 | |
| EAN/GTIN | 4047322754507 | |
| Producentnummer | 139638 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |