• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler »SYNTESI«, BG1, G 3/8, 0…12 bar, ohne Manometer

Artikel-Nr.: 139638
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SYNTESI
Länge gesamt 102 mm
Breite gesamt 42 mm
Höhe gesamt 51,5 mm
Durchflusswert 2 900 l/min
Arbeitsdruck min. 0 bar
Arbeitsdruck max. 12 bar
Betriebsdruck max. 15 bar
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde; Innen-Gewinde
Gewinde innen 3/8 Zoll; 3/8 Zoll
Material Gehäuse Kunststoff
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139638
EAN / GTIN 4047322754507
Herstellernummer 139638
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler »SYNTESI«, BG 1, G 3/8, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 12 bar, T = -10 … 50 °C, ohne Manometer. Druckregler mit Rollmembran, der eine Vielzahl von Vorteilen im Vergleich zu den Systemen mit Flachmembranen aufweist: - Größerer Hub ermöglicht eine größere Ventilöffnung und dadurch einen größeren Durchfluss. - Verringerte dynamische Tastreibung und daher schnelleres Ansprechen und verbesserte Empfindlichkeit. - Höhere Genauigkeit bei der Einhaltung des Sollwertes bei variablen Durchflüssen und abweichenden Eingangsdrücken. Dank eines speziellen Kompensationssystems halten die Regler den eingestellten Wert auch bei verändertem Eingangsdruck nahezu konstant. Der Einstellknopf ist arretier- und abschließbar. Auf Vorder- und Rückseite befindet sich je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer oder Druckschalter oder als zusätzliche Luftabnahme genutzt werden kann. Manometer im Lieferumfang nicht enthalten! ATEX-Ausführung auf Anfrage!

Merkmal:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: 44,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: Syntesi
  • Medium: Druckluft oder andere neutrale Gase
  • Gehäuse: Technopolymer
  • Membrane: NBR 60 Shore (Härte) mit Polyester Gewebeeinlage
  • Federhaube: Technopolymer
  • Durchfluss 1: 2900 Nl/min
  • Durchfluss 2: 3350 Nl/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anschluss Ausgang: G 3/8
  • Anschluss Eingang: G 3/8
  • Regelbereich max.: 12 bar
  • Regelbereich min.: 0 bar
  • Eingangsdruck max.: 15 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Durchflusswertmessung 1: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar
  • Durchflusswertmessung 2: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Gewinde auf Vorder- und Rückseite: G 1/8

Aus der gleichen Serie "SYNTESI" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb