Beskrivelse:
Filterregulator »SYNTESI«, BG 2, G 3/4, 20 µm, p1 = maks. 13 bar, p2 = 0…12 bar, RMSA halvautomatisk, T = -10…50 °C, uden manometer. Filterregulator baseret på filtre og regulatorer fra serien »SYNTESI«, som kombinerer deres ydeevne og fordele. - Kondensatdræn RMSA halvautomatisk eller RA fuldautomatisk. SAC fuldautomatisk på forespørgsel. - Filterfinhed 20 µm (tilstrækkelig til de fleste anvendelser) eller 5 µm. 50 µm på forespørgsel. - Regulator med rullemembran med maksimal nøjagtighed, høj gennemstrømning og minimal friktion. - Kompensation for indgangstrykudsving. RMSA-ventilen lukker ved ca. 1 bar og dræner i trykløs tilstand. Den kan også låses manuelt. RA-aftapningen tømmer altid kondensatet automatisk og uafhængigt af trykniveauet, når det er nødvendigt. SAC-aftapningen frigiver kun kondensatet i tilfælde af pludselige trykændringer. Indstillingsknappen kan låses og aflåses. Der er en tilslutning på forsiden og bagsiden (G 1/8 ved størrelse 1 og G 1/4 ved størrelse 2), som kan bruges til manometer, trykafbryder eller, under hensyntagen til de høje gennemstrømningsværdier, som ekstra luftudtag. Manometer ikke inkluderet i leveringen! ATEX-udførelse på forespørgsel!
Egenskab:
- A: 60,5 mm
- B: 246,0 mm
- N: 139,8 mm
- A1: 95,0 mm
- BG: 2
- Serie: Syntesi
- Medium: Trykluft eller andre neutrale gasser
- Hus: teknikpolymer
- Beholdere: teknikpolymer
- membraner: NBR 60 Shore (hårdhed) med polyester vævindsats
- fjerhætte: teknikpolymer
- Gennemstrømning 1: 5200 Nl/min
- Gennemstrømning 2: 7400 Nl/min
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 20 µm
- Kondensatdræn: RMSA halvautomatisk
- Tilslutning, udgang: G 3/4
- Tilslutning, indgang: G 3/4
- Reguleringsområde maks.: 12 bar
- Reguleringsområde min.: 0 bar
- Indgangstryk maks.: 13 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: -10 °C
- Gennemstrømningsværdimåling 1: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 0,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling 2: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Gevind på for- og bagsiden: G 1/4
- Renhedsklasse for luften ved udgangen i henhold til ISO 8573-1: 4.7.4