Røgalarm, Producentbetegnelse: RML3100

Art.-nr.: 081598 RML3100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

100 mm
Højde 31 mm
Alarmlydstyrke 85 dB
maks. driftstid 10 a
Antal medfølgende batterier 1
Energiforsyning Batteridrevet
Sættets indhold 1
Produkttype Røgalarm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081598 RML3100
EAN/GTIN 4007123631636
Producentnummer 1290050

Betegnelse

Udførelse:

Melder pålideligt om fare forårsaget af røg med en skinger alarmtone (85 dB). VDS-certificeret.
Til 10 års drift takket være fastmonteret 3-V-lithiumbatteri. Batteriskift er ikke nødvendigt.

Bemærk:

Røgalarmer skal udskiftes efter 10 års brug.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven