{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6803J | |
Hulafstand e | 14 mm | |
Hulafstand f | 20 mm | |
Borings-⌀ d | 4,5 mm | |
Spændehøjde H | 27 mm | |
Holdekraft P1 | 800 N | |
Holdekraft P2 | 1.100 N | |
Hel højde | 125 mm | |
Hel længde | 61 mm | |
Trykskrue | M5×30 mm | |
Produkttype | Vertikalspænder |
Artikelnummer | 376520 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007881 | |
Producentnummer | 557318 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Vertikalspænder med vinkelfod til montage på siden, Type: 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
209,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Trykskrue | M5×30 mm | M5×30 mm |
Borings-⌀ d | 4,5 mm | 3 mm |
Hel højde | 125 mm | 77 mm |
Hel længde | 61 mm | 51,5 mm |
Holdekraft P1 | 800 N | 500 N |
Hulafstand e | 14 mm | 16 mm |
Type | 6803J | 376508 1 |