{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 6803J | |
| Furattávolság e | 14 mm | |
| Furattávolság f | 20 mm | |
| Furat ⌀ d | 4,5 mm | |
| Befogási magasság H | 27 mm | |
| Tartóerő P1 | 800 N | |
| Tartóerő P2 | 1 100 N | |
| Teljes magasság | 125 mm | |
| Teljes hossz | 61 mm | |
| Nyomócsavar | M5×30 mm | |
| Termék fajtája | Vertikális gyorsszorító |
| Cikkszám | 376520 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772007881 | |
| Gyártó száma | 557318 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |