{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6803J | |
Razdalja med izvrtinami e | 14 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 20 mm | |
⌀ izvrtine d | 4,5 mm | |
Vpenjalna višina H | 27 mm | |
Držalna sila P1 | 800 N | |
Držalna sila P2 | 1.100 N | |
Celotna višina | 125 mm | |
celotna dolžina | 61 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |
Številka izdelka | 376520 1 | |
EAN/GTIN | 4020772007881 | |
Številka proizvajalca | 557318 |