Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală pentru montaj lateral, Tip: 1

Cod articol.: 376520 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 6803J
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 27 mm
Forța min. de suport F 800 N
Forță de reținere max. F 1.100 N
Diametrul găurii 4,5 mm
Distanța între găuri min. k 14 mm
Distanța între găuri max. k 20 mm
Filet M M5×30
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 61 mm
Înălţimea totală H 125 mm
Greutate 0,125 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Număr producător 557318
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu picior unghiular pentru montaj lateral.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
  • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.