{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 6803J | |
| Doporučená upínací výška min. H2 min | 27 mm | |
| Min. přídržná síla F | 800 N | |
| Přídržná síla max. F | 1 100 N | |
| Průměr otvoru | 4,5 mm | |
| Rozteč otvorů min. k | 14 mm | |
| Rozteč otvorů max. k | 20 mm | |
| Závit M | M5×30 | |
| Druh produktu | Svislé upínky | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Celková délka L | 61 mm | |
| Výška celková H | 125 mm | |
| Hmotnost | 0,125 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376520 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772007881 | |
| Číslo výrobce | 557318 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |