Sauterelle à serrage vertical avec base verticale pour montage latéral 1

Réf.: 376520 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6803J
Dist. trous e 14 mm
Dist. trous f 20 mm
⌀ alésage d 4,5 mm
Hauteur serrage H 27 mm
Force arrêt P1 800 N
Force arrêt P2 1 100 N
Hauteur totale 125 mm
Longueur totale 61 mm
Vis de calage M5x30 mm
Type de produit Sauterelles à serrage vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Réf. fabricant 557318

Description

Exécution:

Avec base à 90° pour montage latéral.
  • Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
  • Système de retenue de la vis de calage.
  • Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d’intervention.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.