{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Anbefalet spændehøjde min. | 19 mm | |
| Holdkraft min. | 500 N | |
| Holdkraft, maks. | 710 N | |
| Diameter, hul | 3 mm | |
| Hulafstand, min. | 16 mm | |
| Hulafstand, maks. | 24 mm | |
| Gevind | M5×30 | |
| Produkttype | vertikalspænder | |
| Med boring | ja | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Til T-noter | nej | |
| Længde i alt | 51,5 mm | |
| Højde i alt | 77 mm | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 376508 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197226266 | |
| Producentnummer | 376508 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |