LOGIQFGRIP Spannschaft 20 mm

Artikel-Nr.: 273602 20
Netto: 325,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ F GRIP
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 42 mm
Herstellerbezeichnung TGTBQ 20R-D52-JHP-MC
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273602 20
EAN / GTIN 7291075461954
Herstellernummer 3397290

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

TANGFGRIP Schneidenträger Nr. 273610, 273611 und 273614.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe zu Spannschaft über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll oder direkt über passende Grundhalter der Marke ISCAR.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "LOGIQ F GRIP" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript