{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnungsvergleich | 180 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Härtegrad | mittel | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ D | 150 mm | |
Scheibenbreite T | 3 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 25 mm | |
Ausführung | 6A medium | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
maximale Drehzahl | 7.500 min-1 | |
Produktart | Kompaktscheibe |
Artikelnummer | 566987 180 | |
EAN / GTIN | 4045197719034 | |
Herstellernummer | 566987 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompaktscheibe D × T × H (mm), 150×3×25, Körnungsvergleich: 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
|
Ausführung | 6A medium | 6A medium | 6A medium | 6A medium | 3 S fine | 3 S fine |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Härtegrad | mittel | mittel | mittel | mittel | weich | weich |
Körnungsvergleich | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | Siliciumcarbid (SiC) | Siliciumcarbid (SiC) | Siliciumcarbid (SiC) | Siliciumcarbid (SiC) | Siliciumcarbid (SiC) |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |