Tarcze kompaktowe D × T × H (mm), 150×3×25, porównanie ziarnistości: 180

Nr art.: 566987 180
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    114,40 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    95,32 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy 3 mm
Szerokość materiału ściernego 3 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu 25 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. prędkość obwodowa 60 m/s
Maks. prędkość obrotowa 7 500 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Stopień twardości Średni
Wersja 6A średni
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny karborund (SiC)
Maks. porównanie ziarnistości 180
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566987 180
EAN / GTIN 4045197719034
Numer producenta 566987 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Krążki kompaktowe z prasowanej włókniny do chłodnego szlifowania bez tworzenia nalotów.

Zastosowanie:

Doobróbki ubytkowej, oczyszczonej i obróbki wykańczajacej spoinpachwinowych, punktowych, miejsc trudno dostępnych, za pomocą szlifierek kątowych (⌀ 125 mm) albo szlifierek do spoin pachwinowych (⌀ 150 mm).

Wskazówka:

Włókninowe tarcze kompaktowe do szlifowania powierzchni zob. nr 566991. Tarcze do usuwania zadziorów i wykańczania do szlifierek stołowych zob. nr 568725, nr 568731 i nr 568741.