Disque compact D × P × H (mm) 180

Réf.: 566987 180

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,85 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Comparaison grain 180
Degré de finesse moyen
Degré de dureté moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque D 150 mm
Largeur de disque T 3 mm
⌀ alésage H 25 mm
Exécution 6A med
Vitesse de rotation maximale 60 m/s
Vitesse de rotation max. 7 500 min-1
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566987 180
EAN / GTIN 4045197719034

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques compacts en nylon comprimé pour un échauffement limité sans décoloration.

Utilisation:

Pour l’enlèvement de matière, le nettoyage et la finition de soudures d’angle, de points de soudure et les endroits difficiles d’accès avec une meuleuse d’angle ((⌀ 125 mm) ou une ponceuse pour soudures d’angle ((⌀ 150 mm).

Remarque(s):

Disques compacts en nylon pour le polissage de surfaces, voir 566991. Disques d’ébavurage et de finition pour une utilisation sur tourets, voir 568725, 568731 et 568741.