Kompaktní kotouč D × T × H (mm), 150×3×25, Srovnání zrnitosti: 180

Artiklové číslo: 566987 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    531,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    442,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar podložky
Průměr 150 mm
Šířka kotouče 3 mm
Šířka brusiva 3 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru 25 mm
Stupeň jemnosti střední
Obvodová rychlost max. 60 m/s
Otáčky max. 7 500 min-1
Podklad brusného materiálu Rouno
Stupeň tvrdosti Střední
Provedení 6A medium
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Porovnání zrnitosti max. 180
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení; Brusky na plochy; Brusky na koutové svary
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566987 180
EAN / GTIN 4045197719034
Číslo výrobce 566987 180
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kompaktní kotouče ze zalisovaného vláknového rouna pro chladný brus bez nabíhajících barev.

Použití:

Pro ubírání, čištění a dokončování koutových svarů, bodových svarů a obtížně přístupných míst úhl. bruskami (⌀ 125 mm) nebo bruskami na broušení koutových svarů (⌀ 150 mm).

Poznámka:

Rounové kompaktní kotouče pro rovinný brus najdete pod č 566991. Odjehlovací a dokončovací kotouče pro použití na stojanových bruskách najdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.