{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Kornstørrelsessammenligning | 180 | |
Finhedsgrad | middel | |
Hårdhedsgrad | middel | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ D | 150 mm | |
Skivebredde, D | 3 mm | |
Borings-⌀ H | 25 mm | |
Udførelse | 6A medium | |
Maks. omfangshastighed | 60 m/s | |
maks. omdrejningstal | 7.500 min-1 | |
Produkttype | Kompaktskiver |
Artikelnummer | 566987 180 | |
EAN/GTIN | 4045197719034 |