{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Stupanj tvrdoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče D | 150 mm | |
Širina ploče T | 3 mm | |
⌀ prihvata H | 25 mm | |
Izvedba | 6A medium | |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 7.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča |
Broj artikla | 566987 180 | |
EAN / GTIN | 4045197719034 |