{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Porovnanie zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Stupeň tvrdosti | stredný | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov D | 150 mm | |
Šírka kotúča T | 3 mm | |
⌀ otvora H | 25 mm | |
Prevedenie | 6A medium | |
maximálna obvodová rýchlosť | 60 m/s | |
maximálne otáčky | 7 500 min-1 | |
Druh produktu | Kompaktný kotúč |
Číslo položky | 566987 180 | |
EAN/GTIN | 4045197719034 |