{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Motsvarande kornstorlek | 180 | |
finhetsgrad | medel | |
Hårdhetsgrad | medel | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Skiv-⌀ D | 150 mm | |
Skivbredd D | 3 mm | |
Hål-⌀ H | 25 mm | |
Utförande | 6A medium | |
maximal periferihastighet | 60 m/s | |
maximalt varvtal: | 7 500 min-1 | |
Produktslag | Kompaktskiva |
Artikkelkode | 566987 180 | |
EAN / GTIN | 4045197719034 |