Kompaktiškas diskas D × T × H (mm) 180

Prekės Nr.: 566987 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,62 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumo palyginimas 180
Smulkumo laipsnis vidutinis
Kietumo laipsnis vidutinis
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko ⌀ D 150 mm
Disko plotis T 3 mm
Kiaurymės ⌀ H 25 mm
Modelis 6A medium
maksimalus apskritiminis greitis 60 m/s
maksimalus sūkių skaičius 7 500 min-1
Produkto rūšis Kompaktiškas diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566987 180
EAN / GTIN 4045197719034

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiniai diskai iš presuotos pluoštinės medžiagos šaltam šlifavimui.

Paskirtis:

Skirtas nuimti, valyti ir poliruoti suvirinimo siūles, taškus ir sunkiai prieinamas vietas kampiniais šlifuokliais (⌀ 125 mm) arba šlifuokliais kampinėms suvirinimo siūlėms (⌀ 150 mm).

Pastaba:

Kompaktiškus neaustinės medžiagos diskus paviršiams šlifuoti rasite Nr. 566991. Užvartų nuėmimo ir glotniojo apdirbimo diskus šlifavimo staklėms rasite Nr. 568725, Nr. 568731 ir Nr. 568741.