Ausführung:
Schrankgehäuse aus Stahlblech mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer, 3-fach-Türaufhängung.
- Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün). Nicht kompatibel mit Hoffmann Schließsystem.
- Integrierter Transportsockel für innerbetrieblichen Transport.
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen.
- Sicherheitsstecker zum einfachen Trennen vom Stromnetz.
Akku-Ladeschrank zum sicheren Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Batterien. Öffnen von zwei Schranktüren gleichzeitig mit
nur einer Hand. Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs. Druckentlastungsöffnung
im Kopfteil. Installiertes 3-stufiges Warn- und Brandunterdrückungssystem inklusive Rauchmelder, Temperatursensor, optischer
und akustischer Alarmgebung und Brandunterdrückungseinheit; löst im Brandfall automatisch aus; mit Stecker zum Anschluss an das Stromnetz. Steckdosenleiste mit Metallgehäuse und 8 Schutzkontakt-Steckdosen für jede Lagerebene komplett im Schrankinnenraum betriebsbereit montiert.
Norm:
DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1
Lieferumfang:
Schrank mit 5 Lochblechfachböden inkl. Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne Stahlblech pulverbeschichtet.
Lackierung:
Schrankgehäuse in anthrazitgrau RAL 7016, Türen in enzianblau RAL 5010, pulverbeschichtet.
Hinweis:
In regelmäßigen Abständen (jährlich) sind Akku Lager- und Ladeschränke durch eine befähigte Person sachgerecht zu
warten und auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Wir empfehlen eine ebenerdige Einbringung für die leichte Evakuierbarkeit der Sicherheitsschränke.