Il existe une alternative à ce produit

Armoires de recharge de batteries BATTERY CHARGE CHA

Réf.: 981114 CHA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Résistance au feu: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 32 mm
Résistance au feu 90 min
Hauteur 2 224 mm
Largeur 1 193 mm
Profondeur 615 mm
Hauteur utile 1 647 mm
Largeur utile 1 050 mm
Profondeur utile 522 mm
Tension nominale 400 V
Nombre de tablettes 5
Nombre de bacs de rétention au sol 1
Volume bac de rétention au sol 33 l
Poids 512 kg
Charge maximale 600 kg
Dim. int. insertion, hauteur 90 mm
Dim. int. insertion, largeur 1 120 mm
Type de produit Armoires de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981114 CHA
EAN / GTIN 4054923234383
Réf. fabricant 2730

Description

Exécution:

Caisson d'armoire en tôle d'acier avec fermeture automatique permanente à l'aide d'un ferme-porte amorti à l'huile, triple fixation des portes.
  • Verrouillable avec cylindre profilé (adaptable) et indication de l'état de fermeture (rouge/vert). Incompatible avec le système de fermeture Hoffmann.
  • Socle de transport intégré pour transport dans l'entreprise.
  • Pieds de réglage intégrés pour compenser les inégalités du sol.
  • Protection contre l'incendie de 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / essai de type suivant EN 14470-1) et capacité de résistance au feu de plus de 90 minutes en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur.
  • Fiche de sécurité pour un débranchement aisé du secteur.

Armoire de recharge de batteries pour une charge et un stockage en toute sécurité de batteries lithium-ion. Ouverture simultanée de deux portes d’armoire
d’une seule main. Boîtier d’extraction pour éviter l’accumulation de chaleur pendant la charge de la batterie. Event
dans la partie supérieure. Système intégré d’alarme et d’extinction d’incendie sur 3 niveaux, avec détecteur de fumée, sonde de température, alarme optique
et acoustique et unité d’extinction d’incendie; se déclenche automatiquement en cas d’incendie; avec fiche pour raccordement au secteur. Bloc multiprise complet avec boîtier métallique et 8 prises électriques protégées pour chaque étagère monté à l’intérieur de l’armoire.

Norme:

DIN EN 14470-1 et DIN EN 1363-1

Livraison:

Armoire avec 5 tablettes en tôle perforée avec blocs multiprises, 1 bac de rétention au sol en tôle d'acier, revêtement par poudre.

Coloris:

Caisson d'armoire en gris anthracite RAL 7016, portes en bleu gentiane RAL 5010, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires de stockage et de recharge de batteries doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié
et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente. Nous recommandons une pose de plain-pied pour une évacuation aisée des armoires de sécurité.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript