Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Batteriladdningsskåp BATTERY CHARGE CHA

Art-nr: 981114 CHA
  • Höjdinställning i raster: 32
  • Brandmotstånd: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 32 mm
Brandmotstånd 90 min
höjd 2 224 mm
Bredd 1 193 mm
Djup 615 mm
effektiv höjd 1 647 mm
invändig bredd 1 050 mm
effektivt djup 522 mm
märkspänning 400 V
antal hyllor 5
antal uppsamlingstråg 1
volym uppsamlingstråg 33 l
vikt 512 kg
maximal belastning 600 kg
Invändig inkörningsmått höjd 90 mm
Invändig inkörningsmått bredd 1 120 mm
Produktslag Säkerhetsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981114 CHA
EAN/GTIN 4054923234383
Tillverkarens nummer 2730

Benämning

Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med permanent självstängning med hjälp av oljedämpade dörrstängare, 3-punkts dörrupphängning.
  • Låsbar med profilcylinder (låssystemduglig) och låstillståndsindikering (röd/grön). Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.
  • Integrerad transportsockel för transport inom företaget.
  • Integrerade ställbara fötter för att kompensera ojämnheter i underlaget.
  • 90 minuters brandskydd utifrån och in (typ 90 / typgodkänd enligt EN 14470-1) och mer än 90 minuters brandmotstånd vid brandpåverkan inifrån och ut.
  • Säkerhetsstickkontakt för enkel bortkoppling av skåpet från elnätet.

Batteriladdningsskåp för säker laddning och förvaring av litiumjonbatterier. Öppna två skåpdörrar samtidigt med
ena handen. Ventilationstillsats för att förhindra värmestockning under batteriladdning. Tryckavlastningsöppning
i överdelen. Installerat 3-stegs varnings- och brandbekämpningssystem inklusive rökdetektor. temperatursensor, optiskt
och akustiskt larm och brandbekämpningsenhet som löser ut automatiskt vid brand; med stickkontakt för anslutning till elnätet. Eluttagslist med metallhölje och 8 jordade eluttag för varje förvaringsnivå monterad komplett användningsklar inuti skåpet.

Norm:

DIN EN 14470-1 och DIN EN 1363-1

Leveransinnehåll:

Skåp med 5 hyllplan av perforerad plåt inkl. eluttagslister, 1 bottenuppsamlingstråg stålplåt pulverbelagd.

Lackering:

Skåpstomme antracitgrå RAL 7016, dörrar signalblå RAL 5010, pulverbelagda.

Anmärkning:

Med jämna mellanrum (årligen) måste batteriförvarings- och laddningsskåpen underhållas fackmässigt och
deras funktionsduglighet kontrolleras av en auktoriserad person. Vi rekommenderar uppställning i markplanet för att säkerhetsskåpen ska gå lätt att evakuera.