Kivitel:
Acéllemez szekrényház olajos csillapítású ajtócsukó általi állandó automatikus zárással, 3 ajtózsanérral.
- Zárható profilhenger (zárberendezéshez alkalmas) és zárt állapot visszajelzés (piros/zöld). A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.
- Integrált szállító lábazat üzemen belüli szállításhoz.
- Integrált állítható lábak padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.
- 90 perces tűzvédelem kívülről befelé (90 típus / EN 14470-1 szerint típusvizsgált) és 90 perces tűzálló képesség belülről kifelé ható tűz esetén.
- Biztonsági csatlakozó az áramhálózatról való egyszerű leválasztáshoz.
Akkutöltő szekrény lítium-ion akkumulátorok biztonságos töltéséhez és tárolásához. A szekrény két ajtajának egyidejű kinyitása
csupán egy kézzel. Szellőztető adapter a hő felhalmozódásának elkerüléséhez az akkumulátor töltése közben. Nyomáscsökkentő nyílás
a fejrészben. Telepített 3 fokozatú jelző és tűzelfojtó rendszer füstjelzővel, hőmérséklet érzékelővel, optikai és akusztikus riasztással
és tűzelfojtó egységgel; tűz esetén automatikusan működésbe lép; csatlakozóval áramhálózathoz történő csatlakoztatáshoz. Üzemkészre szerelt konnektor elosztó fém házzal és 8 védőérintkezős csatlakozó aljzattal a szekrény belterében kompletten minden rakodási szinten.
Szabvány:
DIN EN 14470-1 és DIN EN 1363-1
Tartalom:
Szekrény 5 perforált lemez polclappal, konnektor elosztóval, 1 acéllemez alsó gyűjtőtálcával, porszórt bevonattal.
Szín:
Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók RAL 5010 enciánkék porszórt bevonattal.
Figyelem:
Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni az akku tároló és töltő szekrények szakszerű
karbantartását és ellenőrizni kell a működőképességét. Földszinti elhelyezés javasolt a biztonsági szekrények könnyű evakuálása érdekében.