Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Acculaadkast BATTERY CHARGE CHA

Artikelnummer: 981114 CHA
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Brandwerendheid: 90

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 32 mm
Brandwerendheid 90 min
Hoogte 2.224 mm
Breedte 1.193 mm
Diepte 615 mm
Nuttige hoogte 1.647 mm
Nuttige breedte 1.050 mm
Nuttige diepte 522 mm
Nominale spanning 400 V
Aantal legborden 5
Aantal bodemopvangbakken 1
Volume bodemopvangbak 33 l
Gewicht 512 kg
Maximale belasting 600 kg
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 90 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte 1.120 mm
Producttype Veiligheidskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981114 CHA
EAN/GTIN 4054923234383
Nummer fabrikant 2730

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen kastbehuizing met permanente zelfsluiting door middel van deursluiter met oliedemping, 3-voudige deurbevestiging.
  • Afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor sluitsystemen) en weergave van sluittoestand (rood/groen). Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.
  • Geïntegreerde transportsokkel voor transport binnen het bedrijf.
  • Geïntegreerde stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.
  • 90 minuten brandveiligheid van buiten naar binnen (type 90 / type getest volgens EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid bij brand van binnen naar buiten.
  • Veiligheidsstekker voor eenvoudige loskoppeling van het lichtnet.

Acculaadkast voor het veilig laden en opslaan van lithium-ion-batterijen. Twee kastdeuren tegelijk openen met
slechts één hand. Ontluchtingsopzetstuk om warmteophoping tijdens het opladen van de accu te voorkomen. Drukontlastingsopening
in het hoofddeel. Geïnstalleerd 3-traps waarschuwings- en brandonderdrukkingssysteem inclusief rookmelder, temperatuursensor, optisch
en akoestisch alarm en brandonderdrukkingseenheid; wordt bij brand automatisch geactiveerd; met stekker voor aansluiting op het lichtnet. Tafelcontactdoos met metalen behuizing en 8 geaarde stopcontacten voor elk magazijnniveau compleet en gebruiksklaar in de binnenruimte van de kast gemonteerd.

Norm:

DIN EN 14470-1 en DIN EN 1363-1

Levering:

Kast met 5 geperforeerde legborden incl. tafelcontactdozen, 1 bodemopvangbak, plaatstaal, poedercoating.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL 7016, deuren gentiaanblauw, RAL 5010, poedercoating.

Tip:

Accu-opslag- en laadkasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze
worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd. Wij adviseren een gelijkvloerse toepassing om de veiligheidskasten eenvoudig te kunnen evacueren.