Izvedba:
Korpus ormara od čeličnog lima s trajnim samozatvaranjem s pomoću zatvarača vrata prigušenim uljem, 3-struko pričvršćenje vrata.
- Mogućnost zaključavanja s profilnim cilindrom (kompatibilan sa sustavom za zaključavanje) i prikaz statusa zaključanosti (crveno/zeleno). Nije kompatibilno sa sustavom zaključavanja tvrtke Hoffmann.
- Integrirano transportno podnožje za transport unutar pogona.
- Integrirane noge za izjednačavanje neravnina tla.
- 90 minuta zaštite od požara izvana prema unutra (tip 90 / provjeren tip u skladu s normom EN14470-1) i više od 90 minuta otpornosti na vatru kada požar djeluje iznutra prema van.
- Sigurnosni utikač za jednostavno odvajanje od električne mreže.
Ormar za punjenje baterija za sigurno skladištenje litij-ionskih baterija. Istovremeno otvaranje dvaju vrata ormarića
jednom rukom. Nastavak za ventilaciju sprječava nakupljanje topline tijekom punjenja baterije. Otvor za otpuštanje tlaka
u gornjem dijelu. Ugrađeni 3-stupanjski sustav za upozorenje / suzbijanje požara, uključujući detektor dima, senzor temperature, optički
i zvučni alarmi i protupožarna jedinica; automatski se aktivira u slučaju požara; s utikačem za priključivanje na električnu mrežu. Utičnice s metalnim kućištem i 8 utičnica sa zaštitnim kontaktom za svaku razinu skladištenja, montirano potpuno u unutrašnjosti ormara i spremno za rad.
Standard:
DIN EN 14470-1 i DIN EN 1363-1
Opseg isporuke:
Ormar s pet polica od perforiranog lima, uklj. utičnice, jednu prihvatnu posudu, čelični lim praškasto lakiran.
Lakiranje:
Korpus ormara antracit sive boje RAL 7016, vrata encijan plave boje RAL 5010, praškasto lakirano.
Napomena:
U redovnim razmacima (godišnje) ormare za punjenje i skladištenje baterija mora stručno pregledati za to osposobljena osoba
i provjeriti njihovu funkcionalnost. Preporučujemo postavljanje u razini tla radi lakšeg vađenja sigurnosnih ormara.