Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Omara za polnjenje akumulatorjev BATTERY CHARGE CHA

Št. art.: 981114 CHA
  • Nastavljanje višine v rastru: 32
  • Odpornost proti ognju: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 32 mm
Odpornost proti ognju 90 min
Višina 2.224 mm
Širina 1.193 mm
Globina 615 mm
Uporabna višina 1.647 mm
Uporabna širina 1.050 mm
Uporabna globina 522 mm
Nazivna napetost 400 V
Število polic 5
Število talnih lovilnih posod 1
Prostornina talne lovilne posode 33 l
Masa 512 kg
Maksimalna obremenitev 600 kg
Notranja uvozna višina 90 mm
Notranja uvozna širina 1.120 mm
Vrsta izdelka Omare za nevarne snovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981114 CHA
EAN/GTIN 4054923234383
Številka proizvajalca 2730

Opis

Izvedba:

Ohišje omare iz jeklene pločevine s stalnim samodejnim zapiranjem z zapiralom za vrata z oljnim blaženjem, 3 tečaji vrat.
  • Zaklepanje s profilnim cilindrom (primerno za sistem zaklepanja) in prikazom stanja zaklepanja (rdeče/zeleno). Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.
  • Integriran transportni podstavek za notranji transport.
  • Integrirane nastavljive noge za izravnavo neravnih tal.
  • 90-minutna požarna zaščita od zunaj navznoter (tip 90/tipski preizkus v skladu z EN 14470-1) in več kot 90-minutna odpornost proti ognju pri smeri požara od znotraj navzven.
  • Varnostni vtič za enostaven odklop od električnega omrežja.

Omara za polnjenje akumulatorjev za varno polnjenje in shranjevanje li-ionskih baterij. Odpiranje dveh vrat omare hkrati
s samo eno roko. Odzračevalni nastavek, ki preprečuje zastajanje toplote med polnjenjem akumulatorja. Odprtina za razbremenitev tlaka
v zgornjem delu. Nameščen 3-stopenjski opozorilni sistem/sistem za preprečevanje požara, vključno z javljalnikom dima, tipalom temperaturne, optičnim
in zvočnim alarmom ter in enoto za preprečevanje požara; sproži se samodejno v primeru požara; z vtičem za priključitev na električno omrežje. Letev z vtičnicami s kovinskim ohišjem in 8 vtičnic z zaščitnim kontaktom za vsako skladiščno raven je montiranih v notranjosti omare in pripravljenih za uporabo.

Standard:

DIN EN 14470-1 in DIN EN 1363-1

Obseg dobave:

Omara s 5 policami iz luknjaste pločevine vklj. z letvami z vtičnicami, 1 talno lovilno posodo, jeklena pločevina, prašnata barva.

Lakiranje:

Ohišje omare antracitno sivo RAL 7016, vrata encian modra RAL 5010, prašnata barva.

Opomba:

Omare za shranjevanje in polnjenje akumulatorjev je treba periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost.
To lahko opravi le strokovno usposobljena oseba. Za lažje praznjenje omar za nevarne snovi je priporočljiva namestitev na tleh.