Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szafa do ładowania akumulatorów BATTERY CHARGE CHA

Nr art.: 981114 CHA
  • Regulacja wysokości co: 32
  • Odporność ogniowa: 90

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 32 mm
Odporność ogniowa 90 min
wysokość 2 224 mm
szerokość 1 193 mm
głębokość 615 mm
wysokość użytkowa 1 647 mm
szerokość użytkowa 1 050 mm
głębokość użytkowa 522 mm
napięcie znamionowe 400 V
Liczba półek 5
wanienka wychwytowa 1
pojemność wannny wychwytowej 33 l
masa 512 kg
maks. obciążenie 600 kg
wysokość wewnętrzna kieszeni 90 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni 1 120 mm
Rodzaj produktu Szafa bezpieczeństwa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 981114 CHA
EAN / GTIN 4054923234383
Numer producenta 2730

Opis

Wykonanie:

Korpus szafy z blachy stalowej z ciągłym zamykaniem samoczynnym za pomocą zamykacza drzwi z amortyzacją olejową; potrójne mocowanie drzwi.
  • Zamykana, z siłownikiem profilowym (kompatybilnym z zamkiem) i wskaźnikiem stanu załączenia (czerwony/zielony). Niekompatybilne z systemem zamków Hoffmann.
  • Zintegrowany cokół transportowy umożliwiający przemieszczanie na obszarze zakładu.
  • Zintegrowane stopki umożliwiają wyrównanie nierówności podłoża.
  • Ochrona przeciwpożarowa przez 90 minut od zewnątrz do wewnątrz (typ 90 / badanie typu wg EN 14470-1) oraz ognioodporność przez 90 minut w przypadku działania ognia od wewnątrz na zewnątrz.
  • Wtyczka ochronna umożliwiająca łatwe odłączenie od sieci.

Szafa do ładowania akumulatorów umożliwiająca bezpieczne ładowanie i magazynowanie baterii litowo-jonowych. Obydwoje drzwi szafy otwierane jednocześnie
tylko jedną ręką. Nasadka odpowietrzająca zapobiega gromadzeniu się ciepła podczas ładowania akumulatora. Otwór obniżający ciśnienie
w części górnej. Zainstalowany 3-stopniowy system ostrzegania i system przeciwpożarowy z czujką dymu, czujnikiem temperatury, sygnalizacją optyczną
akustyczną oraz modułem przeciwpożarowym; automatyczna aktywacja w razie pożaru; z wtyczką do podłączania do sieci. Listwa z gniazdami wtykowymi w obudowie metalowej z 8 gniazdami wtykowymi ze stykiem ochronnym dla każdego poziomu składowania kompletnie zamontowane we wnętrzu szafy, gotowe do pracy.

Norma:

DIN EN 14470-1 i DIN EN 1363-1

W dostawie:

Szafa z 5 półkami z blachy perforowanej z listwami z gniazdami wtykowymi, 1 wanna wychwytowa na dnie z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa szafy szary antracytowy RAL 7016, drzwi niebieski Chagall RAL 5010, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Szafy do przechowywania i ładowania akumulatorów powinny być fachowo sprawdzane w regularnych odstępach czasu (co roku) przez upoważnionego pracownika
i kontrolowane pod kątem funkcjonalności. W celu umożliwienia łatwej ewakuacji szaf bezpieczeństwa zalecamy ulokowanie ich na parterze.