Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorių įkrovimo spinta BATTERY CHARGE CHA

Prekės Nr.: 981114 CHA
  • Reguliuojamas aukštis kas: 32
  • Atsparumas ugniai: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 32 mm
Atsparumas ugniai 90 min
Aukštis 2 224 mm
Plotis 1 193 mm
Gylis 615 mm
Naud. aukštis 1 647 mm
Naudingas plotis 1 050 mm
Naudingasis gylis 522 mm
Nominalioji įtampa 400 V
Lentynų skaičius 5
Apatinių surinkimo vonių kiekis 1
Apatinės surinkimo vonelės talpa 33 l
Svoris 512 kg
maksimali apkrova 600 kg
Šakių kišenės vidinis aukštis 90 mm
Šakių kišenės vidinis plotis 1 120 mm
Produkto rūšis Apsauginė spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 981114 CHA
EAN / GTIN 4054923234383
Gamintojo numeris 2730

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas pagamintas iš lakštinio plieno su savaiminiu užsidarymu, naudojant alyva suteptą durų užraktą, 3-gubą durų pakabą.
  • Užrakinamas su profilio cilindru (gali būti rakinamos įrangos dalimi) ir užrakto būklės indikatoriumi (raudona / žalia). Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.
  • Integruotas transportavimo cokolis viduje veikiančiam transportui.
  • Integruotos reguliuojamo aukščio kojos grindų nelygumams kompensuoti
  • 90 minučių priešgaisrinė apsauga iš išorės į vidų (90 tipas / išbandytas pagal EN 14470-1) ir daugiau kaip 90 minučių atsparumas ugniai, kai ugnis liepsnoja iš vidaus į išorę.
  • Apsauginis kištukas lengvai atjungiamas nuo elektros tinklo.

Akumuliatorių įkrovimo spinta saugiam ličio jonų akumuliatorių įkrovimui. Atidarykite dviejų durų spintelę vienu metu naudodami
tik vieną ranką. Ventiliacinės angos priedas, kad akumuliatoriaus įkrovimo metu nesusikauptų šiluma. Slėgio mažinimo anga
galvutėje. Įrengta 3 pakopų įspėjamoji ir gaisro gesinimo sistema, įskaitant dūmų detektorių, temperatūros jutiklį, optinę
ir garsinę signalizaciją ir priešgaisrinį gesinimo įrenginį; automatiškai įsijungia kilus gaisrui; su kištuku prijungimui prie elektros tinklo. Maitinimo juosta su metaliniu korpusu ir 8 įžeminimo kontaktinių lizdų kiekvienam apsaugos lygiui, sumontuoti spintos viduje.

Standartas:

DIN EN 14470-1 ir DIN EN 1363-1

Tiekiama:

Spinta su 5 perforuotomis metalinėmis lentynomis ir elektros lizdų ilgintuvu, 1 dugno lentyna iš lakštinio plieno dengta milteliais.

Spalva:

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys ryškiai mėlynos RAL 5010, dengtos milteliais.

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų
techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę. Norint lengvai evakuoti apsaugines spintas, mes rekomenduojame įrengti įėjimo tašką.