{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Adatti per coni | 40 | |
Caratteristica di foratura | con foro | |
Norma codoli di serraggio | ISO 7388 | |
Giunto di ⌀ D | 22,5 mm | |
⌀ Testa D1 | 18,95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Filettatura M | M16 | |
Coppia di serraggio massima | 50 Nm | |
Adatti per coni con codice a colori | SK 40 | |
Apertura | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo |
Codice articolo |
308650 40
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197150981
copia |
|
Codice del produttore |
308650 40
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |