Dílenský systém ROLL RWS2.0 - zásuvková lišta energetická v poloviční výšce s USB připojením, černá

Artiklové číslo: RWS2-PPAV1USBBS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9005
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Označení výrobce Halbhohe Steckdosenleiste mit USB-Anschluss; RWS2-PPAV1USBBS
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Barva Černá
Počet přepínačů 1 ks
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 3
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Počet, USB rozhraní 2
Druh produktu Zásuvková lišta
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Vypínač; Možnost montáže na stěnu; Předvrtané otvory
Materiál pouzdra ocelový plech
Šířka pouzdra 653 mm
Hloubka pouzdra 40 mm
Výška korpusu 357 mm
Typ přípojky Zásuvka; USB rozhraní
Hmotnost celkem 2,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-PPAV1USBBS
EAN / GTIN 3662424110382
Číslo výrobce RWS2-PPAV1USBBS
L-číslo L60130 11656
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • Deska s otvory a přípojkou napájení. Dokonalá kombinace uložení nářadí a napájení.
  • 5 přihrádek pro uzavření elektrických zařízení: elektrické nářadí, vrtačky, nabíječky, lampy, elektronika, chytré telefony... se snadným přístupem.
  • Perforovaný zadní panel: 6 x 6 mm v krocích po 12 mm
  • Upevnění nářadí pomocí háčků řady CKS
  • Vybaven napájecí lištou se 3 zásuvkami SCHUKO a 2 porty USB.
  • Vypínač max. 16AMp/250V.
  • Možnost stohování se standardními montážními sadami RWS2-PPAV1BS a RWS2-TUBESBS.
  • Konstrukce z epoxidovaného ocelového plechu
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • D 653 x D 40 H 357 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 2,5