ROLL Dílenský systém RWS2.0 - Dřevěná pracovní deska 1,5 m

Artiklové číslo: RWS2-PB2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Šířka 1 450 mm
Hloubka 600 mm
Tloušťka 30 mm
Provedení Multiplex
Druh produktu Pracovní deska
Hmotnost 18,5 kg
Nosnost 1 000 kg
Materiál deska buk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-PB2
EAN / GTIN 3662424110337
Číslo výrobce RWS2-PB2
L-číslo L60130 106343
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • Vícevrstvá pracovní deska z bukového dřeva, tloušťka 30 mm

Charakteristika:

  • D 1 450 x D 600 x V 30 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 18,5