Kladivo bez zpětného rázu s násadou z hikorového dřeva, ⌀ hlavy kladiva: 25mm

Artiklové číslo: 755100 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon; nylon
Tvrdost tvrdý; tvrdý
Hmotnost celkem 250 g
Celková délka 305 mm
Průměr krytu 25 mm
Materiál pouzdra ocelová trubka
Odolná proti opotřebení ano; ano
Zajištění rukojeti pouzdra kolík
Řada SUPERCRAFT
Označení výrobce Rückschlagfreier Hammer mit Hickory-Stiel
Délka hlavy 105 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Barva Bílá
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Číslo výrobce 3366.025
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
Násada z hikorového dřeva, jakosti 1a.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.
Náhradní ořechová rukojeť viz č. 755140.

Poznámka:

Nylonové průbojníky a nylonové vyrážeče najdete pod číslem 745250.