• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nářadí pro mechaniky, 94dílná bez brašny

Artiklové číslo: 680255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování volné
Mobilita +
Počet obsažených dílů 94 ks
Obal volné
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680255
EAN / GTIN 2050001016812
Číslo výrobce 680255
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Použití:

S nejdůležitějšími kvalitními nástroji pro mechaniky; sestavená dle zkušeností z praxe.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko GARANT: 1 ks č. 410100 vel. 150
Svinovací metr GARANT: 1 ks č. 462210 vel. 2
Trojhranný pilník DICK sek 2 s rukojetí: 1 ks č. 511200 vel. 200
Půlkulatý pilník DICK sek 2 s rukojetí: 1 ks č. 513200 vel. 200
Kulatý pilník DICK sek 2 s rukojetí: 1 ks č. 514200 vel. 200
Pilníky na klíče, tříděné v plastovém pouzdře: 1 ks č. 518930 (6dílná)
Kartáč na pilníky: 1 ks č. 576000 vel. 115×40
Trojhranný pilník PUK®: 1 ks č. 581220 vel. 150
Oboustranný otevřený klíč 6 − 22 mm s držákem: 1 ks č. 610960 vel. 8 (6×7 - 19×22 mm) s 1 ks č. 611500 vel. 8
Sada úhlových šroubováků pro šrouby Torx®: 1 ks č. 624857 vel. 8 (TX6 − TX25)
Sada 6hranných úhlových šroubováků s plastovým držákem: 1 ks č. 626072 vel. 9 (1,5 - 10 mm)
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce: 1 ks č. 630368 (29dílná)
Plochý šroubovák: 1 ks č. 660711 vel. 5 (3,5 - 8 mm)
Šroubovák pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 668401 vel. 1; 2
Kombinované kleště KNIPEX®: 1 ks č. 701500 vel. 160
Siko kleště: 1 ks č. 706151 vel. 250
Ploché zaoblené kleště KNIPEX® s břitem: 1 ks č. 713150 vel. 160
Pinzeta jehlová: 1 ks. č. 727520 vel. N
Stranové štípací kleště KNIPEX®: 1 ks č. 724900 vel. 160
PB Swiss Tools plochý sekáč: 1 ks č. 741000 vel. 150
Sada vyrážečů závlaček RENNSTEIG s vodicím pouzdrem: 1 ks č. 747200 vel. 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools důlčíky: 1 ks č. 749200 vel. 90
GARANT zámečnické kladivo s násadou z hikorového dřeva: Po 1 ks. č. 750110 vel. 100; 300
Nůžky na plech Ideal s převodem: 1 ks č. 766042 vel. 260
Šídlo PB Swiss Tools: 1 ks č. 831600 vel. 80
Škrabák NOGA pro jemnou mechaniku: 1 ks č. 836400 vel. 120
Plastové olejničky: 1 ks č. 083529 vel. 80
Kombi nůžky: 1 ks č. 763100 vel. 140

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.