Sada pohonů pro elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly GridLine s akumulátory pro elektrické nářadí, Typ: 1

Artiklové číslo: 928702 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928702 1
EAN / GTIN 4069515041836
Číslo výrobce 928702 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výšku u našich výškově nastavitelných pracovních stolů můžete nastavovat pomocí akumulátorů pro elektrické nářadí a nástroje. Díky novému systému GARANT easyFix Flex Power můžete používat akumulátory 22 předních výrobců elektrického nářadí a nástrojů pro mobilní napájení pracovního stolu.
Se 3 objednacími čísly pro výškově nastavitelný pracovní stůl pomocí akumulátorů pro elektrické nářadí a nástroje:

1. Vyberte si pracovní stůl z naší nabídky:
Můžete vybírat všechny pracovní stoly GARANT GridLine Ready-to-go a Vario s elektrickým nastavením výšky pro provoz se systémem Flex Power:2. Děrovaná stěna č. 927165 vel. 550
Pro boční montáž GARANT easyFix Flex Power
Alternativně můžete také používat nástavby děrovaných stěn, např. č. 928075 nebo 928076, nebo lemové lišty č. 928720 nebo č. 928725 pro instalaci systému GARANT easyFix Flex Power.

3. Sada pohonů pro elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly s akumulátory pro elektrické nářadí

Doplňková položka: Pro technickou přestavbu z elektrické sítě napájených pracovních stolů s nastavením výšky na provoz s akumulátory pro elektrické nástroje a nářadí je nutná výbava řídicí jednotkou 24 V, 2× GARANT easyFix Flex Power a připojovací kabel. Kromě této sady pohonů musíte objednat pracovní stůl GARANT GridLine s elektrickým nastavením výšky, akumulátory a případně i vhodný konektor Scangrip Connector č. 081237.
Nosnost pracovního stolu s řízením 24 V: 200 kg.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

2× GARANT easyFix Flex Power č. 957520 vel. 12V, řízení 24 V pro pracovní stoly s elektrickým nastavením výšky, spojovací kabel.

Poznámka:

Č. 928702 je volitelná doplňková položka, kterou můžete žádat pouze při nové objednávce pracovního stolu. Dodatečné vybavení není možné!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku