Boční panl pro podnož, Výška: 550mm

Artiklové číslo: 927165 550
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 550 mm
Šířka 500 mm
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Boční obložení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Číslo výrobce 927165 550
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Boční obklad pro podnož z ohýbaného ocelového plechu □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm pro umístění háků a držáků GARANT easyFix, jako i příslušenství pro děrované stěny.

Vhodné pro:

Pracovní stoly výška 850 mm, podnože výška 800 mm a 650 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nesmí být umístěna u pracovních stolů s pojízdnou jednotkou na straně rukojeti.

Warning:

Stanovené použití
  • Děrovaná stěna pro montáž na podstavec pracovního stolu GridLine vario a Ready-to-go.
  • K uchycení háků a držáků Easyfix a příslušenství děrované stěny.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.