Pracovní stůl, elektricky výškově nastavitelný, vlevo dvířka, uprostřed otevřený, vpravo 4 zásuvky, bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000/DEmm

Artiklové číslo: 921561 2000/DE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2000/DE
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 850-1050
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 350
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Výškové nastavení pracoviště 850-1050 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 350 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Úhel otevření dveří 180 stupeň
Užitná plocha zásuvek v G 20×20
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Ochranná třída IP IP 20
Série Ready-to-go
Výškový rozsah 850 mm - 1 050 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Šířka podstavce 1 900 mm
Hloubka podstavce 700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 525 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Princip výškového nastavení Elektrický
Plynulé nastavování výšky ano
Vstup typu zástrčky F
Přípojka napětí 250 V
Jmenovité napětí 250 V
Rychlost zvedání 9 mm/s
Maximální zvedací síla 6 000 N
Počet zásuvek 4
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Hmotnost 184,1 kg
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 921561 2000/DE
EAN / GTIN 4062406086534
Číslo výrobce 921561 2000/DE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.
S plynulým elektrickým nastavováním výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Připojovací kabel s německou zástrčkou Schuko. Připojovací výkon 250 V / 50 Hz s maximálně 340 W. Délka připojovacího kabelu 1,5 m.
Středový díl s odsazeným otevřeným pláštěm pro ergonomické sezení.
Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.
Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.
Korpus skříně s dvířky a výškově přestavitelnou policí.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 525
Počet výškově nastavitelných polic (vlevo): 1
Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Při řadové instalaci je bezpodmínečně nutný střižný plech č. 927220.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu, mějte na paměti zajištění bezpečnosti a hrozící rizika.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.
  • Elektricky výškově nastavitelný pracovní stůl pro ergonomickou práci při montážních a zkušebních činnostech.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné svévolné přestavby a modifikace ručního spínače, systému zvedání vřetena a řídicího modulu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku