Zásuvkový nástavec pro koloběžku s plošinou Cargo Scooter, 20×16G, Počet zásuvek: 3

Artiklové číslo: 915660 3
Cena za 1 ks (CZK 3673,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G
20
Popsaná část
Rukojeti; Plášť
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Schubladenfronten
Schubladen Nutztiefe in G
16
S dveřmi
ne
S roletami
ne
Se zásuvkami
ano
Počet zásuvek
3 ks
Zásuvky výška čela
125 mm; 200 mm; 75 mm
Korpus užitná šířka Bn
500 mm
Korpus užitná hloubka Tn
400 mm
Popis přihrádky/oddílu
1
Celkový počet oddílů
1 ks
Užitná šířka přihrádky Bn1
500 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn
400 mm
S technologií vysouvání
ano
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí)
100 %
Schubladen Nutzbreite
500 mm
Uzamykatelné
ano
Konstrukční provedení zámku
Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný
ano
Nosnost
20 kg
Popsaná část
Schublade
Schubladen Nutztiefe
400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen
G
Materiál
Hliník; Ocelový plech
Barva
Šedá; Stříbrná
Druh produktu
Skříňový nástavec
Hmotnost
37 kg
Situace při instalaci a montáži
Nasazovací prvek
Rozsah použití
Dílna
Konfigurace
Konfigurováno
Šířka celkem Bg
600 mm
Celková hloubka Tg
500 mm
Výška celková Hg
500 mm
Údaj o nosnosti
1
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Číslo výrobce 915660 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvkový nástavec pro koloběžku s plošinou Cargo Scooter se stabilní ocelovou skříní. 100% plně výsuvné zásuvky o nosnosti 20 kg, hliníkové úchytkové lišty s výměnnými a opakovaně použitelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání stavítkovým cylindrickým zámkem v rozetě.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 125, 200

Rozsah dodávky:

Nástavec zásuvky s montážní deskou pro Cargo Scooter.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016