Cylindrický zámek různé klíče, ⌀ pouzdra: 30mm

Artiklové číslo: 085880 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 795 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Čísla zámku kruh -
Počet klíčů 3 ks
Druh produktu Cylindrický zámek
Počet zámků 1
Průměr třmenu 5 mm
Materiál třmen ocel
Typ uzavření Systém samostatných klíčů
Zavírací mechanismus Přesné zavírání
Průměr pouzdra 30 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vlastnosti Nerezové; Třmínek kalený; Třmínek s dvojitým zamykáním

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085880 30
EAN / GTIN 4045197442826
Číslo výrobce 085880 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Visací zámek s nerezovou přesnou zamykací mechanikou, kalený a chromovaný ocelový třmen, chromovaný a dvojitě blokovaný.
Masivní mosazný korpus.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 3 klíči.