3M™ Protecta® Dvojité Strand zádržné lano, 1,30 m , AL432/1

Artiklové číslo: 7100208175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Protecta
Označení výrobce 3M Protecta Halteseil; 3M Protecta Rückhalteseil
Pevnost lana 10,5 mm
Druh produktu Lano
Materiál polyamid
Norma EN 354

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100208175
EAN / GTIN 03660570006467
Číslo výrobce 7100208175
L-číslo L01130 112157
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zádržná lana zabraňují uživateli v pohybu do oblasti, kde hrozí nebezpečí pádu. Tato lana 3M™ Protecta® jsou vyrobena z odolného a vysoce pevného pružného splétaného polyamidového lana 10,5 mm. Jsou k dispozici v různých délkách a s výběrem spojovacích prvků v závislosti na potřebách uživatele.

Výhoda:

  • Provaz 3M™ Protecta® v zádržném systému zabraňuje uživateli v pohybu do oblasti, kde hrozí pád
  • Vyrobeno z odolného, pružného, splétaného 10,5mm polyamidového lana
  • Šité koncové spoje s ochrannou tepelně smrštitelnou hadičkou zajišťují dlouhou životnost a životnost
  • CE certifikováno podle normy EN 354

Doporučení:

  • Pro použití ve všech pracích na výšku