3M™ Protecta® lanyard tlumící nárazy, popruh, 2,0 m , 1310307

Artiklové číslo: 7100250085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Protecta
Označení výrobce 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Délka pásky 2 000 mm
Materiál pás polyamid
Druh produktu Tlumiče pádu
Pás ano
S karabinou ano
Norma EN 355

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100250085
EAN / GTIN 03660570035603
Číslo výrobce 7100250085
L-číslo L01130 112597
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Šňůra 3M™ Protecta® absorbující nárazy pro širokou škálu aplikací. Pokud hledáte vhodné řešení, můžete se spolehnout na 3M™ Protecta®, který je vyroben z odolného a otěruvzdorného popruhu s řadou typů připojení, délek a různých pramenů.

Výhoda:

  • Pomocí lanyardů 3M™ Protecta®, které absorbují pád, zkombinujte se svazkem 3M™ pro zachycení pádu jako součást kompletního systému ochrany proti pádu
  • Chráněné štítky zůstávají čitelné a neporušené po celou dobu životnosti výrobku
  • CE certifikováno podle normy EN 355
  • Šňůrka absorbující energii bezpečně absorbuje váš pád a snižuje dopad na vaše tělo
  • Verze svářeče je vyrobena z ohnivzdorné tkaniny Nomex®/Kevlar®, která chrání tlumič před popáleninami.