{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Protecta | |
| Označení výrobce | 3M™ Protecta® Viper™ LT Kernmantelseil, 15 m, AC4015 | |
| Barva | Béžová | |
| Pevnost lana | 12,5 mm | |
| Druh produktu | Lano | |
| Konec lana/smyčky | Karabiny; Nic | |
| Celková délka L | 15 m | |
| Materiál | polyamid |
| Katalogové číslo | 7100225842 | |
| EAN / GTIN | 03660570034187 | |
| Číslo výrobce | 7100225842 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |